{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 250 mm | |
| Lățime disc T | 1,5 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 32 mm | |
| Viteză periferică recomandată min. | 30 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 50 m/s | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Forma ISO | 41N | |
| Duritate | M | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Denumirea producătorului | SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe 250×1,5×32, Typ: 60 | |
| Grad de duritate | Semi-dur | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Specificaţie | A80-BM | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 598720 60 | |
| EAN / GTIN | 9003171672053 | |
| Număr producător | 167205 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |