{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 | |
długość szczęk | 40 mm | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm | |
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | procedura indukcji elektromagnetycznej | |
czas pracy | 20000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowa | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412633 3 | |
EAN / GTIN | 4067263132868 |