Sada digitálních posuvných měřítek Se systémem AOS, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítek: 3

Artiklové číslo: 412633 3
Sleva
9 447,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2425,67 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 373,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 540,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 540,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 350,00 CZK / ks
  • 753,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
747 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet posuvných měřítek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Mez chyby 0,02 mm
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Doba provozu 20 000 h
Norma ISO 13385
Šířka hloubkoměru 1,4
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412633 3
EAN / GTIN 4067263132868

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20 000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Rozsah dodávky:

3 × posuvné měřítko č. 412632 vel. 150.
Sada obsahuje 3× č. 412632 vel.150.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.