{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 3 stk. | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| Driftstid | 20.000 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (357 / SR44) | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Fejlgrænse | 0,02 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | kantet | |
| Dybdemål-diameter | 3,7 mm | |
| Måleteknik | digital | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Talhøjde, LCD-display | 9 mm | |
| Driftstid | 20.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Dybdemål-bredde | 1,4 | |
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 412633 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263132868 |