{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
prostopadłość | 0,003 mm | |
Grubość | 50 mm | |
masa | 10 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 431850 400X250 | |
EAN / GTIN | 2050001042835 |