Licznik , Typ: H

Nr art.: 469700 H
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość cyfr 4,5 mm
liczba cyfr 4
szerokość obudowy 29 mm
wysokość obudowy 45 mm
Rodzaj produktu Licznik sztuk

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 469700 H
EAN / GTIN 4045197225603
Numer producenta 469700 H

Opis

Wykonanie:

Kątownik ze stali nierdzewnej. Nasadka z tworzywa sztucznego odpornego na zużycie. Zerowanie pokrętłem.
ilościomierz ręczny.