Compteur, Type: H

Réf.: 469700 H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Hauteur des chiffres 4,5 mm
Hauteur boîtier 45 mm
Largeur boîtier 29 mm
Nombre de chiffres 4
Type de produit compteur

Identification et classification

Référence article 469700 H
EAN / GTIN 4045197225603
Réf. fabricant 469700 H
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en acier inoxydable. Capuchon en plastique résistant à l’usure. Remise à zéro par le remontoir.
Compteur manuel.