Skaitiklis, Tipas: H

Prekės Nr.: 469700 H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaitmenų aukštis 4,5 mm
Skaitmenų skaičius 4
Korpuso plotis 29 mm
Korpuso aukštis 45 mm
Produkto rūšis Skaitiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 469700 H
EAN / GTIN 4045197225603
Gamintojo numeris 469700 H
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš nerūdijančiojo plieno. Dangtelis iš dilimui atsparaus plastiko. Nulis nustatomas sukamuoju mygtuku.
Rankinis skaitiklis.