Počitadlo, Typ: H

Artiklové číslo: 469700 H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Výška číslic 4,5 mm
Šířka korpusu 29 mm
Počet číslic 4
Výška korpusu 45 mm
Druh produktu Počitadlo kusů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469700 H
EAN / GTIN 4045197225603
Číslo výrobce 469700 H
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť z nerezové oceli. Víčko z plastu odolného proti opotřebení. Nulování zajišťuje otočný knoflík.
Ruční počitadlo kusů.