Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obrotomierz ręczny, analogowy, Typ: HTM100M

Nr art.: 471010 HTM100M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±0,5 %
obwód kółka pomiarowego 0,1 m
temperatura robocza 0 °C - 40 °C
temperatura przechowywania -10 °C - 40 °C
Technika pomiarowa analogowy
Rodzaj produktu Tachometr ręczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 471010 HTM100M

Opis

Wykonanie:

Mechaniczny obrotomierz ręczny do pomiaru prędkości obrotowej i prędkości powierzchni w różnych zastosowaniach. Duże i łatwo czytelne wskazania analogowe z włączaną przyciskiem blokadą wskazówki do zapisywania ostatniego pomiaru. Praca bez baterii.

Zastosowanie:

Pomiar prędkości obrotowej: 10 - 10 000 ob / min
Prędkość: 1 - 1000 m/min

W dostawie:

Kółko pomiarowe (0,1 m) nr 471180, końcówka pomiarowa nr 471170, końcówka pomiarowa drążona nr 471190, przedłużka.

Wskazówka:

Warianty z certyfikatem ATEX na zamówienie: 
Obrotomierze do zastosowania w atmosferze wybuchowej. Certyfikat ATEX dla stref 1 i 2.