• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Analog-Handtachometer HTM100M

Artikel-Nr.: 471010 HTM100M

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,5 %
Messrad Umfang 0,1 m
Arbeitstemperatur 0 °C - 40 °C
Lagertemperatur -10 °C - 40 °C
Messtechnik analog
Produktart Handtacho

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 471010 HTM100M

Beschreibung

Ausführung:

Mechanischer Handtachometer zum Messen von Drehzahl und Oberflächengeschwindigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen. Große und leicht lesbare analoge Anzeige mit tastenbetätigter Zeigersperre zur Speicherung der letzten Messung. Batterieloser Betrieb.

Verwendung:

Drehzahlmessung: 10 − 10.000 min−1,
Geschwindigkeit: 1 − 1000 m/min.

Lieferumfang:

Inklusive Messrad (0,1 m) Nr. 471180, Messspitze Nr. 471170, Messhohlspitze Nr. 471190, Verlängerung.

Hinweis:

ATEX zertifizierte Varianten auf Anfrage:
Tachometer für den Einsatz in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre. Zertifiziert für ATEX Zonen 1 und 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile