Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tachymètre analogique à main HTM100M

Réf.: 471010 HTM100M

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,5 %
Circonférence de la roue d'arpenteur 0,1 m
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Température de stockage -10 °C - 40 °C
Métrologie analogique
Type de produit Tachymètres à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 471010 HTM100M

Description

Exécution:

Tachymètre à main mécanique pour la mesure de vitesses de rotation et de vitesses dans différentes applications. Grand affichage analogique bien lisible avec blocage de l’aiguille commandé par touches pour enregistrer la dernière mesure. Fonctionnement sans piles.

Utilisation:

Mesure du nombre de tours: 10 − 10.000 min−1,
Vitesse: 1 − 1000 m/min.

Livraison:

Avec roue d’arpenteur (0,1 m) 471180, pointe de mesure 471170, pointe de mesure creuse 471190, rallonge.

Remarque(s):

Variantes certifiées ATEX disponibles sur demande: Tachymètres pour une utilisation dans des atmosphères explosibles. Certification pour les zones ATEX 1 et 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange