{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Maksymalna wysokość robocza (górna krawędź płyty granitowej). | 900 mm | |
pasują do blatów o wymiarach długość x szerokość | 800×600 mm | |
wysokość podstawy | 720 mm | |
szerokość podstawy | 550 mm | |
głębokość podstawy | 560 mm | |
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących | 780 mm | |
nośność powierzchniowa | 500 kg | |
materiał półki | multipleks bukowy | |
masa | 28 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 431000 800X600 | |
Numer producenta | 431000 800X600 |