{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeudligning | 25 mm | |
maks. arbejdshøjde (overkant granitplade) | 900 mm | |
passer til pladestørrelse længde×bredde | 800×600 mm | |
Undersektion, højde | 720 mm | |
Understelsbredde | 550 mm | |
Understelsdybde | 560 mm | |
Højde, undersektion inkl. lejesæt | 780 mm | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 500 kg | |
Materiale, hyldeplade | bøge-multiplex | |
Vægt | 28 kg | |
Produkttype | Undersektion |
Artikelnummer | 431000 800X600 | |
Producentnummer | 431000 800X600 |