{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudentasaus | 25 mm | |
suurin työskentelykorkeus (kivitason yläreuna) | 900 mm | |
sopii levykoolle pituus × leveys | 800×600 mm | |
Alarakenteen korkeus | 720 mm | |
Alarakenteen leveys | 550 mm | |
Alarakenteen syvyys | 560 mm | |
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat | 780 mm | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 500 kg | |
Säilytysalustan materiaali | pyökki-Multiplex | |
Paino | 28 kg | |
Tuotetyyppi | Alusta |
Tuotekoodi | 431000 800X600 | |
Valmistajan numero | 431000 800X600 |