{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenausgleich | 25 mm | |
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte) | 900 mm | |
passend für Plattengröße Länge×Breite | 800×600 mm | |
Unterbau Höhe | 720 mm | |
Unterbau Breite | 550 mm | |
Unterbau Tiefe | 560 mm | |
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren | 780 mm | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 500 kg | |
Material Ablageplatte | Buche Multiplex | |
Gewicht | 28 kg | |
Produktart | Unterbau |
Artikelnummer | 431000 800X600 | |
Herstellernummer | 431000 800X600 |