{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 3,5 mm | |
adapter | ER 16 | |
⌀ zewn. D | 16 mm | |
Długość całkowita L | 32,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309455 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406254018 |