ER szorítópatron menetfúrókhoz 3,5 mm

Cikkszám: 309455 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 3,5 mm
Befogó ER 16
Külső ⌀ D 16 mm
Teljes hossz L 32,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309455 3,5
EAN / GTIN 4062406254018

Leírás

Kivitel:

  • A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
  • Integrált gyorsváltó szerkezet.
  • A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

Előny:

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak a névleges ⌀-t fogja be. Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.