{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 16 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 27,5 mm | |
| Uchwyt | ER 16 | |
| Średnica mocowania D1 | 3,5 mm | |
| Długość mocowania D3 | 8,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 32,5 mm | |
| Z cylindrycznym występem (po stronie czołowej) | nie | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Długość montażowa L2 | 31,2 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Z gwintem | nie | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | nie | |
| Z kompensacją promieniową | nie | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Z regulacją długości | nie | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309455 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406254018 | |
| Numer producenta | 309455 3,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |