Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 3,5mm

Número de artículo: 309455 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asiento Cono de pinza
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 16
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 27,5 mm
Asiento ER 16
Diámetro de sujeción D1 3,5 mm
Longitud de sujeción D3 8,5 mm
Diámetro exterior D 16 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 32,5 mm
Con escalón cilíndrico (parte frontal) no
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Longitud de montaje L2 31,2 mm
Norma DIN 6499
Material acero
Superficie rectificado/a
Con rosca no
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial no
Con compensación radial no
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Posibilidad de refrigeración interior no
Con ajuste de longitud no
Protección de extracción de la herramienta no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309455 3,5
EAN / GTIN 4062406254018
Número del fabricante 309455 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
  • Dispositivo de cambio rápido integrado.
  • Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

Ventaja:

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo el ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.