{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 4 | |
adapter | SK 50 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 301255 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252298 |