• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 50 corto, MK interior: 4

Número de artículo: 301255 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK interior Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono Morse CM
Codificación de punto de separación SKG05003000; MKG00403080
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Con rosca de apriete
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50; 4
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo MK 4
Adaptador página 1 SK 50
Adaptador página 2 MK 4
Longitud de alcance A 95 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 48 mm
Precisión de concentricidad 8 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Forma constructiva corto/a
Incl. soporte de datos RFID no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 196,75 mm
Norma ISO 7388-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 3,45 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301255 4
EAN / GTIN 4062406252298
Número del fabricante 301255 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.
  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.

Este asiento es para herramientas MK con rosca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 − 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 − 308835.