{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Denominazione originale prodotto | Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | ISO taper; morse taper MT | |
| Codifica punti di attacco | SKG05003000; MKG00403080 | |
| Modulo di attacco | steep taper DIN ISO 7388-1; for locking threads | |
| Versione attacco | dimensionless nominal size without cooling; dimensionless nominal size without cooling | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50; 4 | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Interfaccia lato macchina | SK 50 | |
| Interfaccia lato del pezzo | MK 4 | |
| Adattatore lato 1 | SK 50 | |
| Adattatore lato 2 | MK 4 | |
| Sporgenza A | 95 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 48 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 8 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
| Forma | es. corta | |
| Supporto dati RFID incluso | no | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Adattatore portautensili | |
| Lunghezza complessiva L | 196,75 mm | |
| Normativa | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Trattamento delle superfici | es. rettificata | |
| Peso | 3,45 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 301255 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252298 | |
| Codice del produttore | 301255 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |