{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
|
|
| Tip prindere |
Con cu înclinare mare; Con Morse CM
|
|
| Codarea punctului de separare |
SKG05003000; MKG00403080
|
|
| Formular de înregistrare |
Conuri DIN ISO 7388-1; Cu filet de strângere
|
|
| Design de montare |
Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
|
|
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni |
50; 4
|
|
| Tip de prindere |
Cep; Alezaj (montare interioară)
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Denumirea producătorului |
Reduzierhülse für MK-Schaft Form A, SK 50 kurz
|
|
| Interfață pe partea utilajului |
SK 50
|
|
| Interfață pe partea piesei de prelucrat |
MK 4
|
|
| Adaptor pagina 1 |
SK 50
|
|
| Adaptor pagina 2 |
MK 4
|
|
| Lungime activă A |
95 mm
|
|
| Diametru exterior pe partea sculei D |
48 mm
|
|
| Concentricitate |
8 µm
|
|
| Calitatea echilibrării G la turaţia |
G 6,3 la 18000 min-1
|
|
| Forma |
scurt
|
|
| Inclusiv transportator de date RFID |
nu
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
|
|
| Tip produs |
Adaptor portsculă
|
|
| Lungimea totală L |
196,75 mm
|
|
| Standard |
ISO 7388-1
|
|
| Formă |
A
|
|
| cu orificiu pentru transportoarele de date RFID |
da
|
|
| Suprafeţe tratate |
rectificat
|
|
| Greutate |
3,45 kg
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
| Cod articol | 301255 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252298 | |
| Număr producător | 301255 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |