{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Numer producenta | 16.306.100.32.Z |