{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308268 32 | |
EAN/GTIN | 2050001690531 | |
Številka proizvajalca | 16.306.100.32.Z |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava 32 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
303,00 €
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 63 A = 120 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 160 | 200 | 120 |
Zunanji ⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52,5 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |