Krimphouder 32 mm

Artikelnummer: 308268 32
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 32 mm
Opname HSK-A 100 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308268 32
EAN/GTIN 2050001690531
Nummer fabrikant 16.306.100.32.Z

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-⌀ D1 6 mm (verstelafstand 10 mm).
Vanaf span-⌀ D1 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.
  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3 − 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
  • Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-⌀ D1 6 mm).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410302416, krimpapparaten nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen