{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 100 mm; 32 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro vástago DS | 32 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 32 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 32 mm | |
| Longitud de alcance A | 120 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 53 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | sí | |
| Recorrido de ajuste V | 10 mm | |
| Con perforaciones roscadas para equilibrar | sí | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 44 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 170 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308268 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001690531 | |
| Número del fabricante | 16.306.100.32.Z | |
| Fabricante/responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |