{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 500 mm | |
wysokość | 630 mm | |
wydajność ssania | 21 m3/h | |
napięcie silnika | 230 V | |
moc silnika | 0,75 kW | |
masa | 45 kg | |
Rodzaj produktu | Wytwornica podciśnienia |
Numer artykułu | 385020 VA3 | |
EAN / GTIN | 2050001717450 | |
Numer producenta | 80174 |