{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Vakuum-Aggregat, Typ: VA4 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wydajność ssania | 63 m3/h | |
| Średnica ⌀ | 990 mm | |
| Napięcie silnika | 400 V | |
| Moc silnika | 1,5 kW | |
| Rodzaj produktu | Wytwornice podciśnienia | |
| Wysokość | 1 130 mm | |
| Masa | 95 kg |
| Numer artykułu | 385020 VA4 | |
| EAN / GTIN | 2050001717474 | |
| Numer producenta | 82150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |