{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Vakuum-Aggregat, Typ: VA2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wydajność ssania | 16 m3/h | |
| Średnica ⌀ | 500 mm | |
| Napięcie silnika | 230 V | |
| Moc silnika | 0,55 kW | |
| Rodzaj produktu | Wytwornice podciśnienia | |
| Wysokość | 630 mm | |
| Masa | 31 kg |
| Numer artykułu | 385020 VA2 | |
| EAN / GTIN | 2050002082656 | |
| Numer producenta | 82147 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |