Vakuový agregát VA3

Artiklové číslo: 385020 VA3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

500 mm
Výška 630 mm
Sací výkon 21 m3/h
Napětí motoru 230 V
Výkon motoru 0,75 kW
Hmotnost 45 kg
Druh produktu Generátor vakua

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 385020 VA3
EAN / GTIN 2050001717450
Číslo výrobce 80174

Popis

Provedení:

Vakuový agregát s akumulátorem vakua a integrovaným odlučovačem kapalin.

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.