{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 70 mm | |
maksymalny rozstaw b | 80 mm | |
wysokość szczęk C | 30 mm | |
długość całkowita a | 160 mm | |
szerokość całkowita B | 70 mm | |
wysokość korpusu G | 32 mm | |
masa | 3 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
Numer artykułu | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 |