Dociski do modułowego systemu mocowania z inteligentnym nadzorem siły mocowania.
Monitorowanie siły mocowania przy mocowaniu i podczas obróbki dzięki zintegrowanemu elektronicznemu systemowi pomiarowemu. Wskazanie bezpośrednio na solidnym i chronionym przed bryzgami wody wyświetlaczu oraz na urządzeniu końcowym dzięki bezprzewodowej transmisji do urządzenia końcowego (przez Bluetooth (BLE)).
Obudowane wrzeciono ze wzmacniaczem siły (IP65).
Bezpieczne mocowanie z wysoką powtarzalnością.
Możliwość zastosowania w poziomie i pionie, co czyni je idealnym do maszyn 3- i 4-osiowych.
Mocowanie surowych i wstępnie obrobionych części (równoległych, okrągłych oraz o nieregularnym kształcie) również z chwytaniem i dociskaniem z siłą do ok. 1400 N/mm2 .
Prowadnica hartowana indukcyjnie. Powierzchnia boczna, górna i dolna szlifowane.
Cecha szcz.:
Możliwość wykrywania siły mocowania wszystkimi kompatybilnymi szczękami dzięki zintegrowanej jednostce pomiarowej we wrzecionie. Zasięg transmisji do 20 m. Łatwa i szybka wymiana standardowych baterii (LS14250; 1/2AA) o bardzo długim czasie pracy. Temperatura pracy między 10°C a 40°C. Kod QR na tabliczce znamionowej umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych, akcesoriów, części zamiennych i serwisu. Zwiększony skok do właściwego mocowania półfabrykatów, w połączeniu z funkcją docisku. Szczęki ze śrubami sześciokątnymi M12. Utrata 8 mm krawędzi mocowania przy docisku, 3 mm przy chwycie. Możliwość mocowania w pobliżu włókien neutralnych. Kompatybilność ze szczękami mocującymi z oferty docisków Allmatic/GARANT-NC (patrz wyposażenie specjalne). Otwór wylotowy do chłodziwa oraz wiórów. Precyzyjne rowki naprowadzające. Gwint do ogranicznika obrabianych przedmiotów i do przedłużki. Maksymalna siła mocowania 40 kN.
Pewne mocowanie półwyrobów na wrzecionie wysokociśnieniowym z bardzo długim skokiem.
Dokładka obróbka wykańczająca, korpus obrobiony ze wszystkich stron.
Funkcja:
Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm). Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.
Zastosowanie:
Do konwencjonalnego mocowania za pomocą wkładek i dociskaczy. Mocowanie półfabrykatów oraz części ciętych palnikiem i piłą poprzez zaciśnięcie na nich hartowanych i wymiennych kłów wkładek mocujących. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do 1000 N/mm. możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.