Utförande:
- Spännare för modulärt spännsystem med intelligent spännkraftsövervakning.
- Spännkraftsövervakning under fastspänning och under bearbetning med ett integrerat elektroniskt mätsystem. Visa direkt på en robust och stänktålig skärm och via trådlös överföring till slutenheten (via Bluetooth (BLE)).
- Sluten spindel med effektförstärkare (IP65).
- Processäker spänning med hög repeterbarhet.
- Kan användas horisontellt och vertikalt, vilket gör den idealisk för 3- och 4-axliga maskiner.
- Fastspänning av råa och förbearbetade delar (parallella, runda och icke-formade) även med grepp och låg dragbelastning för material upp till ca 1400 N/mm2 styrka.
- Styrbanan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.
Kännetecken:
Spännkraft kan detekteras med alla kompatibla käftar tack vare en integrerad mätenhet i spindeln.
Sändningsvidd upp till 20 m. Enkelt och snabbt byte av standardbatterier (LS14250; 1/2AA) med lång batteritid. Drifttemperatur mellan 10 och 40 C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och Service på typskylten.
Förstorade kraftarmar för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig. Spännbackar i Allmatic/GARANT NC-spännområdet är kompatibla (se särskilda tillbehör).
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.
Fördel:
Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
- Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
- Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.
Funktion:
Fastspänning endast med justerbar momentnyckel (max 30 Nm). Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.
Användningsdata:
För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontalt och i sidled.
Leveransinnehåll:
Inklusive 3 st stiftnycklar, tolvkanthylsnyckelsats nyckelvidd 14, 4 st spännkonsoler.
Specialtillbehör: