Izvedba:
- Stega za modularni sustav stezanja s inteligentnim praćenjem sile stezanja.
- Nadzor sile stezanja tijekom stezanja i tijekom strojne obrade integriranim elektroničkim mjernim sustavom. Prikaz izravno na robusnom zaslonu otpornom na prskanje i bežičnom prijenosu na krajnji uređaj (putem Bluetooth veze (BLE)).
- Vreteno u kapsuli s pojačivačem snage (IP65).
- Napon siguran za proces s visokom ponovljivosti.
- Može se koristiti vodoravno i okomito, što ga čini idealnim za strojeve s 3 i 4 osi.
- Stezanje sirovih i prethodno obrađenih dijelova (paralelno, okruglo i neoblikovano), uz prianjanje i niski otpor vlačne čvrstoće materijala do približno 1400 N/mm2.
- Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.
Oznaka:
Sila stezanja se može prepoznati sa svim kompatibilnim čeljustima zahvaljujući integriranoj mjernoj jedinici u vretenu.
Domet prijenosa do 20 m. Jednostavna i brza zamjena standardnih baterija (LS14250; 1/2AA) s dugim vijekom trajanja baterije. Radna temperatura između 10 °C i 40 °C. QR kod za brzi pristup tehničkim informacijama, Pribor-u, rezervnim dijelovima i servisu na nazivnoj pločici.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti sa cilindričnim vijcima M12.
Gubitak steznog ruba od 8 mm prilikom povlačenja prema dolje, 3 mm kod stezanja.
Moguć napon u blizini neutralnih vlakna. Kompatibilne su stezne čeljusti programa Allmatic/GARANT NC stezanja (pogledajte Poseban pribor).
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i strugotinu. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN.
Prednost:
Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.
- Pouzdano stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim podizajem.
- Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.
Funkcija:
Pritezanje isključivo podesivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim pojačalom sile.
Upotreba:
Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje silom potiskivanja prema dolje. Stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova koje se vrši prodorom kaljenih i izmjenjivih šiljaka u obradak. Prikladno za sve materijale do čvrstoće od 1000 N/mm. Horizontalna i bočna primjena.
Opseg isporuke:
Uključuje 3 × ključa za brusilicu, 12-kutni nastavak za nasadni ključ širine 14, 4 × kontinuirano namjestive stege.
Dodatni pribor: