Modelis:
- Saustuvas modulinei užspaudimo sistemai su išmania jėgos kontrole.
- Prispaudimo jėgos stebėjimas prispaudimo ir apdirbimo metu naudojant integruotą elektroninę matavimo sistemą. Duoemnys rodomi tvirtame ir purslams atspariame ekrane ir belaidžio perdavimo būdu siunčiam į galinį įrenginį (per Bluetooth (BLE)).
- Suklys su stiprintuvu (IP65).
- Saugi įtampa su geru atkartojamumu.
- Galima naudoti horizontaliai ir vertikaliai, todėl idealiai tinka 3 ir 4 ašių staklėms.
- Ruošinių ir iš anksto apdirbtų detalių (lygiagrečių, apvalių ir neforminių) užspaudimas, taip pat su žemyn spaudžiančiu veržtuvu medžiagoms iki maždaug 1400 N/mm2 tvirtumo.
- Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.
Požymis:
Prispaudimo jėgą galima išmatuoti su visais tinkančiais kumšteliais, nes matavimo įtaisas įmontuotas suklyje.
Transmisijos diapazonas iki 20 m. Lengvas ir greitas standartinių baterijų keitimas (LS14250; 1 / 2AA), ilgas akumuliatoriaus tarnavimo laikotarpis. Darbinė temperatūra tarp 10°C ir 40°C. QR kodas, skirtas greitai pasiekti techninę informaciją, priedus, atsargines dalis ir paslaugas.
Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.
Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.
Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.
Galimas užspaudimas arti neutralių medžiagų. Allmatic/GARANT NC spaustuvų grupės užspaudimo žiaunos yra pritaikytos. (žr. Specialūs priedai).
Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.
Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.
Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.
Privalumai:
Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.
- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.
Funkcija:
Užspaudimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimaliai 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio spaustuvu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.
Paskirtis:
Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm2. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
Tiekiama:
Su 3 šešiabriauniais raktais, 12-briaune galvute SW 14, 4 prispaudikliais.
Priedai pasirinktinai: