Kivitel:
- Szorító moduláris befogórendszerhez intelligens szorítóerő-felügyelettel.
- A szorítóerő ellenőrzése a befogás és a megmunkálás alatt egy integrált elektronikus mérőrendszernek köszönhetően. Megjelenítés közvetlenül a robusztus és fröccsenő víznek ellenálló kijelzőn, valamint vezeték nélküli átvitellel a felhasználói készülékre (Bluetooth (BLE)).
- Tokozott orsó erőnövelővel (IP65).
- Folyamatbiztos szorítás nagy ismétlési pontossággal.
- Vízszintesen és függőlegesen is használható, így optimálisan alkalmas a 3 és 4 tengelyes gépekhez.
- Nyers és előmegmunkált (párhuzamos, kerek és alaktalan) alkatrészek befogása szorítással és leszorítással kb. 1400 N/mm2 szilárdságig.
- Indukciósan edzett vezetőpálya. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.
Jellemző:
A szorítóerő adatok rögzítése az orsóba integrált mérőegységnek köszönhetően minden kompatibilis pofával lehetséges.
Átviteli tartomány akár 20 m. A hosszú élettartamú normál akkumulátorok (LS14250; 1/2AA) egyszerűen és gyorsan cserélhetőek. Üzemi hőmérséklet 10°C és 40°C között. QR-kód az adattáblán a műszaki információkhoz, tartozékokhoz, pótalkatrészekhez és szervizhez való gyors hozzáféréshez.
Hosszabb löket nyers darabok befogásához leszorító funkcióval kombinálva.
Pofák M12 hengeres fejű csavarral.
Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.
A befogás lehetséges a semleges szál közelében. Az Allmatic/GARANT NC szorítópofák kompatibilisek (lásd az opcionális tartozékokat).
Precíz beállító hornyok.
Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.
Maximum befogóerő 40 kN.
Előny:
Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.
- Megbízható nyers darab befogás az extra hosszú lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.
- Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.
Funkció:
Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.
Felhasználás:
Hagyományos befogáshoz, gripp befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserléhető gripp befogó elemeknek a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és függőlegesen szerelve használható.
Tartalom:
3 × csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej 14 méret, 4 × befogóköröm.
Opcionális tartozék: