Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3 mm

Nr art.: 274226 3/0,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GN
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 150 m/min
Szerokość skrawania W 3 mm
promień naroża R 0,3 mm
Gatunek IC808
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
posuw f 0,06 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria TANG-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TNF 3GN-IQ IC808
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274226 3/0,3
EAN / GTIN 7291075460209
Numer producenta 3395345

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274202274205.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe