• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Płytki skrawające HELIGRIP 3/0,2 mm

Nr art.: 273405 3/0,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 140 m/min
Szerokość skrawania W 3 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC830
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
INSL 15,8 mm
głębokość skrawania ap 0,25 mm - 1,8 mm
Posuw toczenia 0,14 mm/obr. - 0,18 mm/obr.
Posuw wcinania 0,07 mm/obr. - 0,11 mm/obr.
Posuw toczenia osiowego 0,08 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
Głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria HELI-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta GRIP 3002Y IC830
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273405 3/0,2
EAN / GTIN 7291075029017
Numer producenta 6200433

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
    Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka