HELIGRIP skärinsatser 3/0,2 mm

Art-nr: 273405 3/0,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare E
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Spårbredd w 3 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC830
tolerans spårbredd w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Skärdjup ap 0,25 mm - 1,8 mm
Matning f Svarvning 0,14 mm/v - 0,18 mm/v
Matning f Instickning 0,07 mm/v - 0,11 mm/v
Matning f Axialstickning 0,08 mm/v - 0,2 mm/v
Matning f Plansvarvning 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärdjup ap min 0,25 mm
Skärdjup ap max 1,8 mm
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning GRIP 3002Y IC830
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273405 3/0,2
EAN/GTIN 7291075029017
Tillverkarens nummer 6200433

Benämning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766273768.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Stickbredd med hörnradie R (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen