Płytki do przecinania wersja neutralna, 1,5 mm

Nr art.: 273298 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    75,06  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 1,5 mm
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
promień naroża 0,15 mm
Gatunek HU9310
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
posuw f 0,04 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
280
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe