Płytka do toczenia poprzecznego ostrze proste 3 mm

Nr art.: 275027 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,77  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
Warunki skrawania ciągły
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HU9310
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
280
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe