• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Einstechplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 275027 3
Rabatt
18,06 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,65 € 18,06 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,04 € 15,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 1 St.
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius, rechts R 0,2 mm
Sorte HU9310
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
geeignet für Material Aluminium; Kunststoffe
Beschichtung unbeschichtet
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Einstechplatte
Stärke Schneidplatte S 3 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 0,2 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,1 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU9310
Schneidplattendicke T 3 mm
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte HOG-2740030AN
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Klemmung
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509
Herstellernummer 275027 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.