• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zapichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 275027 3
Sleva
461,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    241,00 CZK 461,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    201,00 CZK 383,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HU9310
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
vhodné pro materiál hliník; plasty
Povlak bez povlaku
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Einstechplatte
Tloušťka řezné destičky S 3 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,1 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HU9310
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Označení řezné destičky HOG-2740030AN
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509
Číslo výrobce 275027 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
280
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.