Uchwyt mocujący LOGIQFGRIP 20 mm

Nr art.: 273603 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ F GRIP
rodzaj zastosowania lewy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273603 20
EAN / GTIN 7291075461947
Numer producenta 3397289

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP nr 273610, 273611 i 273614.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala lub bezpośrednio przez odpowiedni uchwyt podstawowy ISCAR.