{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Serie | LOGIQ F GRIP | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Lăţimea cozii b | 20,5 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | TGTBQ 20L-D52-JHP-MC | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Înălţimea cozii h | 20 mm | |
| Lungime funcţională | 62 mm | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE); Retezare (ESA) | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 273603 20 | |
| EAN / GTIN | 7291075461947 | |
| Număr producător | 3397289 |