{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Seria | LOGIQ F GRIP | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Szerokość chwytu b | 26,5 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | TGTBQ 25L-D52-JHP-MC | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 75 mm | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA); Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 273603 25 | |
| EAN / GTIN | 7291075461961 | |
| Numer producenta | 3397291 |