• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kompaktowy uchwyt zaciskowy HELI-GRIP HFH wzmocnione 40-48 mm

Nr art.: 273769 40-48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI-GRIP
Szerokość skrawania W 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 25 mm
długość główki L1 44 mm
B 20 mm
długość całkowita L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta HFHL 20-40-4T25
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273769 40-48
EAN / GTIN 7291075032840

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Wskazówka:

Do lewych kompaktowych uchwytów zaciskowych stosować płytki lewe (typ HGPL lub HFPL).
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
    Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka