Zestaw noży, lewo, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 255121 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania lewo
norma norma zakładowa
kod ISO uchwytu PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 22 mm; 25 mm
długość całkowita L 100 mm
części zamienne 259981 7
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Numer producenta 255121 16